PROTWIST schroevendraaier, sleuf, gefreesd, 2.5X50mm

Artikelnummer: AT2.5X50
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT2.5X50
EAN/GTIN 3662424094729
Nummer fabrikant AT2.5X50
L-nummer L60130 9457

Omschrijving

Omschrijving:

  • Cilindrisch blad voor toegang tot diep liggende schroeven.
  • Extra lang blad tot 300 mm voor moeilijke toegang tot schroeven op afstand.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand.
  • Handvat materiaal: Soft grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • A[mm]: 2,5
  • D[mm]: 19
  • D1 X L1[mm]: 2,5 x 50
  • E[mm]: 0,4
  • L[mm]: 144
  • L2[mm]: 94
  • [G]: 20