PROTWIST® Schroevendraaierset 12 stuks met 2 houders

Artikelnummer: AT.J12R1PB
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT.J12R1PB
EAN/GTIN 3662424094651
Nummer fabrikant AT.J12R1PB
L-nummer L60130 9561

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid wordt elke schroevendraaier na fabricage getest met 10.000 volt gedurende 10 seconden volgens VDE.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • [Kg]: 1,000