• In verband met Oud & Nieuw is ons magazijn van 29 december 2025 t/m 01 januari 2026 gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

1/4″ Gezamenlijk inzetstuk (inch) AS954E 5/16″

Artikelnummer: AS2445A 5/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AS2445A 5/16
EAN/GTIN 4991644008728
Nummer fabrikant AS2445A 5/16
L-nummer L60050 7276
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 34,6 mm
  • Dimensie D2: 12,9 mm
  • D1: 11,7 mm
  • Lengte: 7 mm
  • Drive: 1/4″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 5/16″
  • Interne dubbele zeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen