ISORYL schroevendraaier, sleufaandrijving 8 mm

Artikelnummer: AR.8X150
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AR.8X150
EAN/GTIN 3148510103105
Nummer fabrikant AR.8X150
L-nummer L60130 2932

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rond gefreesd blad voor toegankelijkheid tot laaggelegen gebieden
  • Verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 260
  • L2 [mm]: 110
  • [g]: 141,00