{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | blauw; rood; zwart | |
| Uitvoering | recht | |
| Meslengte | 125 mm | |
| Eigenschappen handvat | antislip; ergonomisch | |
| Greeptype | standaard greep | |
| Steeldiameter | 6 mm | |
| Producttype | schroevendraaiers | |
| Materiaal | temperstaal | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| Totale lengte | 245 mm | |
| Aandrijving | handvat | |
| Uitgang | voor Pozidriv-schroeven (PZ) |
| Artikelnummer | AND2X125SLS | |
| EAN/GTIN | 3662424028205 | |
| Nummer fabrikant | AND2X125SLS | |
| L-nummer | L60130 9042 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |