• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

SLS TOURNEVIS POSIDRIV PZ 2 X 125

Réf.: AND2X125SLS

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Couleur bleu; Rouge; noir
Exécution forme droite
Longueur lame 125 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Diamètre de lame 6 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec chromage
Longueur totale 245 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)

Identification et classification

Référence article AND2X125SLS
EAN / GTIN 3662424028205
Réf. fabricant AND2X125SLS
Article hors catalogue L60130 9042
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 36
  • d1 x L1 [mm]: 6,0 x 125
  • L [mm]: 245
  • L2 [mm]: 120
  • Pozidriv [n°]: PZ2
  • [g]: 165