Analytisch evenwicht ALJ 210-5A, Weegbereik 210 g, afleesbaarheid 0,00001 g

Artikelnummer: ALJ 210-5A
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ALJ 210-5A
EAN/GTIN 4045761252882
Nummer fabrikant ALJ 210-5A
L-nummer L40250 2357
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • NIEUW: Snel en efficiënt werken dankzij het grafische display. Eenvoudige, duidelijke aanwijzingen op het display in de talen DE, GB, FR, IT, ES, PT. Eenvoudige, duidelijke aanwijzingen op het display in de talen DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • ALJ-A03: Ionisator voor het neutraliseren van elektrostatische oplading voor vaste montage in de analyseweegschaal. Uitermate comfortabel in het gebruik omdat er geen separaat toestel meer nodig is. Met een druk op de knop schakelt u de ionisatieventilator ook
  • Justeerprogramma (CAL) voor precisieafstelling door middel van een testgewicht
  • Korte overgangstijd: stabiele weegwaarden binnen ca. 4 s,4 s,4 s (Modellen mett [d] = 0,1 mg)
  • Wegen binnen een tolerantiebereik (Checkweighing): Invoer van een bovenste/onderste grenswaarde. Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren en sorteren
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Intern geheugen voor alle recepturen met naam en gewenste waarde van de bestanddelen. Gebruiksvriendelijk menu m.b.v. display
  • Ergonomisch geoptimaliseerd bedieningspaneel voor links- en rechtshandigen
  • Groot glazen windscherm met 3 schuifdeuren voor een comfortabele toegang tot het weeggoed
  • Compacte afmetingen , van voordeel bij beperkte ruimte
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting, 15 mm cijferhoogte
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 80 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 210×340×330 mm (incl. windscherm)
  • Weegruimte BxDxH 160×170×225 mm
  • Nettogewicht ca. 6 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan