MICRO-TECH® Handmoersleutel , Uitgang Torx® T7

Artikelnummer: AEX.7X35
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
Artikelnummer AEX.7X35
EAN/GTIN 3148510049700
Nummer fabrikant AEX.7X35
L-nummer L60130 7620

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kling verchroomd, punt gepolijst

Kenmerk:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 35
  • L [mm]: 117
  • Torx [Nr.]: T7
  • Kleur: Blauw
  • Nr: T x 7
  • [g]: 13,3