MICRO-TECH® Handschroevendraaier, aandrijving Torx® T10

Artikelnummer: AEX.10X75
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
Artikelnummer AEX.10X75
EAN/GTIN 3148510049854
Nummer fabrikant AEX.10X75
L-nummer L60130 4880

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kling verchroomd, punt gepolijst

Kenmerk:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 3,0 x 75
  • L [mm]: 168
  • Torx [Nr.]: T10
  • Kleur: Aubergine
  • Nr.: T x 10
  • [g]: 32,6