MICRO-TECH® Handschroevendraaier met verwisselbare kling, extra lang, met gleuf 4 mm

Artikelnummer: AEF.4X75
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
Artikelnummer AEF.4X75
EAN/GTIN 3148510048987
Nummer fabrikant AEF.4X75
L-nummer L60130 4516

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met draaibare kop
  • Blad verchroomd, punt gepolijst

Kenmerk:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 4,0 x 75
  • L [mm]: 168
  • Kleur: Aubergine
  • [g]: 26,4