Analytische balans Max 120 g; d=0,0001 g

Artikelnummer: ADJ 100-4
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ADJ 100-4
EAN/GTIN 4045761214019
Nummer fabrikant ADJ 100-4
L-nummer L40250 1965
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Interne automatische kalibratie/afstelling: voor temperatuursveranderingen ≥ 2 °C en tijdgestuurd om de 3 uur, garandeert een hoge nauwkeurigheid en maakt de balans onafhankelijk van de locatie
  • Niveau-indicator en voetschroeven: voor het exact waterpas stellen van de balans als standaard, waardoor de meest nauwkeurige weegresultaten worden gegarandeerd
  • Groot glazen tochtscherm: met 3 schuifdeuren voor gemakkelijke toegang tot het monster
  • Compacte afmetingen, voordelig waar de ruimte beperkt is
  • Eenvoudige en gemakkelijke 6-toets bediening
  • Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
  • Groot glazen windscherm met 3 schuifdeuren voor een comfortabele toegang tot het weeggoed
  • Compacte afmetingen , van voordeel bij beperkte ruimte
  • Eenvoudige en comfortabele 6-toetsbediening

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 18 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 90 mm
  • Totale afmetingen (incl. windscherm) B×D×H 230×310×330 mm
  • Weegruimte B×D×H 170×160×205 mm
  • Nettogewicht ca. 5,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan