Verlengde lengte Nitrile handschoen Green XL R

Artikelnummer: A813GNRXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Handschoenmaat 10

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A813GNRXL
EAN/GTIN 5036108324521
Nummer fabrikant A813GNRXL
L-nummer L01840 100622
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze extra lange chemische handschoen van 48 cm biedt uitstekende bescherming tegen vele oplosmiddelen. De A813 is ontworpen met een antislippatroon en biedt goede grip in natte en droge omstandigheden. De dikte van 0,55 mm zorgt voor een goede slijtvastheid. Geschikt voor een reeks industrieën zoals industrieel onderhoud, offshore boren, drukkerijen en de chemische industrie.

Kenmerk:

  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
  • Structuur patroon voor betere grip
  • Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • 0.55mm dik
  • 480mm lang
  • CE gecertificeerd
  • Chemisch resistente handschoen
  • CE-CAT III
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Chemicaliën werend
  • CE voedselveilig
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiaal:

Materiaal: Nitril;

Diensten en productadviseurs

Meld u aan