Nitrosafe Plus Chemische Handschoen Green L R

Artikelnummer: A812GNRL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Handschoenmaat 9

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A812GNRL
EAN/GTIN 5036108324446
Nummer fabrikant A812GNRL
L-nummer L01840 286
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De A812 is meer dan alleen een nitrilhandschoen, en is getest en gecertificeerd om bescherming te bieden tegen veel gewone chemicaliën die tegenwoordig in de industrie worden aangetroffen. Het antislip-patroon biedt een hoge vingergevoeligheid in natte en droge omstandigheden. Ultragevoelig en vrij van oplosbare eiwitten helpen het risico op allergische reacties te minimaliseren. Deze lichte handschoenen met een dikte van 0,38 mm zijn geschikt voor een groot aantal sectoren, waaronder industriële reiniging, laboratoriumwerk, lichte assemblage, ruimtevaart en de chemische industrie.

Kenmerk:

  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
  • Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
  • Structuur patroon voor betere grip
  • Flock gevoerd voor meer comfort
  • 0.38mm dik
  • 330mm lengte
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Chemicaliën werend
  • CE voedselveilig
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Materiaal:

Materiaal: Nitril; Katoen;