DX VHR Impact handschoen Orange M R

Artikelnummer: A727ORRM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Kleur Orange
Handschoenmaat 8

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A727ORRM
EAN/GTIN 5036108325993
Nummer fabrikant A727ORRM
L-nummer L01840 100542
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het innovatieve TPR-ontwerp in combinatie met een snijbestendigheidsniveau E, biedt deze impacthandschoen een uitzonderlijk hoog draagcomfort, een zeer goede gevoeligheid en een maximale bescherming. De TPR-pads zijn direct op de voering aangebracht in plaats van de traditionele opgestikte padding, zodat de bewegingsvrijheid niet wort beperkt.

Kenmerk:

  • Innovatief TPV materiaal voor een goede impact bescherming
  • Niveau E snijbestedigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • HiVis voering
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A6
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Elastane; Glasvezel; Staal vezel; Polyester; ElastiekGlasvezel;