LUKAS komborstel BTVZ voor roestvrij staal 65x20 mm voor haakse slijper geknoopt

Artikelnummer: A350406520234
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A350406520234
EAN/GTIN 4027497032310
Nummer fabrikant A350406520234
L-nummer L50260 135

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Dankzij roestvrij staaldraad ook geschikt voor het bewerken van roestvrij staal • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel • Ook zonder beperkingen op het gezicht te gebruiken • Gemakkelijk te bewerken met gladde draad • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit: hoog Veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het bewerken van roestvrij staal is geen probleem voor deze tool Dankzij de roestvrijstalen draad kan er na de verwerking geen roest op uw werkstuk ontstaan. • Bespaar tijd: deze tool kan direct op de machinespindel of op een geschikte as worden geplaatst. Buitendraad kan worden gemonteerd. Er is geen extra gereedschap nodig. • Dankzij de potvorm van deze tool kan hij ook probleemloos vooraan gebruikt worden. Je blijft flexibel.

Kenmerk:

Type borstel: Komborstel
Draadmateriaal: Roestvrij staaldraad glad
Draaddikte: 0,35 mm
n max.: 12500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 65 mm

Voordeel:

De verwerking van roestvrij staal is geen probleem voor dit gereedschap. Dankzij de roestvrije staaldraad kan zich na de bewerking geen roest vormen op uw werkstuk.
Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
Dankzij de potvorm van dit gereedschap is ook frontaal gebruik zonder problemen mogelijk. Zij blijven flexibel.

Toepassing:

Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Titanium

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Reiniging: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -

Tip:

Dankzij roestvrij staaldraad ook geschikt voor het verwerken van roestvrij staal
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
Kan ook aan de gezichtszijde werken zonder beperkingen
Gemakkelijk te werken met gladde draad
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests