LUKAS diamantboormachine DTB Ø 38 mm voor tegels / steen voor haakse slijpers

Artikelnummer: A345890386315013
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A345890386315013
EAN/GTIN 4027497585526
Nummer fabrikant A345890386315013
L-nummer L50310 95

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad Uw voordelen: • Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de machinespindel of op een geschikte schacht met buitendraad worden gemonteerd. Er is geen extra gereedschap nodig.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Speciale vorm
n max.: 13300 1/min
Segment/snede breedte: 3 mm
Segmenthoogte: 15 mm
Type: Diamant droogboor
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Diameter gereedschap: 38 mm

Voordeel:

Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.

Toepassing:

Keramiek/Tegels: goed geschikt

Materiaal:

Steen en bouwmateriaal

T.b.v.:

Boren: goed geschikt
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad