Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad Uw voordelen: • Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de machinespindel of op een geschikte schacht met buitendraad worden gemonteerd. Er is geen extra gereedschap nodig.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Speciale vorm
n max.: 13300 1/min
Segment/snede breedte: 3 mm
Segmenthoogte: 15 mm
Type: Diamant droogboor
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Diameter gereedschap: 12 mm
Voordeel:
Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
Toepassing:
Keramiek/Tegels: goed geschikt
Materiaal:
Steen en bouwmateriaal
T.b.v.:
Boren: goed geschikt
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad