LUKAS Schuurvellen PSH universeel Ø 115

Artikelnummer: A3380115107001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A3380115107001
EAN/GTIN 4027497293728
Nummer fabrikant A3380115107001

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfect resultaat, ook op oneffen oppervlakken • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Veilige verbinding door klittenband • Zacht materiaal: nauwelijks inzetbaar • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij normaal korund • Snelle en gereedschapsloze plaatsing • Tijdbesparend werk dankzij het flexibele draagvlak • Er is geen onnodig verpakkingsafval zoals bij zelfcycli-systemen Uw voordelen: • Dankzij het gebruikte polyamide kan het schuurmiddel fleece past zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd tijdens het werken en bereikt toch een perfect oppervlakteresultaat • Het korund dat met dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij voorbewerken en voorbewerken. Hiermee kunt u kostenbesparend werken • Dankzij het klittenbandsysteem behoren montagehulpmiddelen tot het verleden. Ondanks de snelle montage houdt het gereedschap stevig vast en is er geen onnodig verpakkingsafval, zoals bij zelfklevende systemen.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: plat
Korrelgrofte: korrel 280 aluminiumoxide - vlies NK zeer fijn
n max.: 8000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: vlies (standaard korund)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiaal: Korund korrel 280 - vlies NK zeer fijn
Gereedschaphouder: klittenband
Diameter gereedschap: 115 mm

Voordeel:

Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd bij het werken en bereikt toch een perfect oppervlakresultaat.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Dankzij het klittenbandsysteem behoren montagehulpjes tot het verleden. Het gereedschap houdt goed vast ondanks de snelle montage en er is geen onnodig verpakkingsafval, zoals bijvoorbeeld het geval is bij zelfklevende kleefsystemen.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: geschikt
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Veilige verbinding dankzij klittenbandsysteem
Zacht materiaal: Nauwelijks kracht nodig tijdens gebruik
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Snelle montage zonder gereedschap
Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak
Geen onnodig verpakkingsafval zoals bij zelfklevende systemen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires