W-WN.9.55.ABS32 CILINDERSCHACHT-OPNAME WHISTLE NOTCH

Artikelnummer: A30 20901
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelomschrijving producent W-WN.9.55.ABS32; WHISTLE NOTCH
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opnamevorm gladde schacht
Opname-uitvoering metrisch
Opnametype boring (binnenopname)
Schachtdiameter 32 mm
Schachtlengte 55 mm
Spandiameter max. 9 mm
Afkoppellengte 55 mm
Met koelkanaalboring ja
Aansluiting scheidingspunt 1
Producttype weldonhouder
Totale lengte 55 mm
Totale hoogte 32 mm
Totale breedte 32 mm
Inwendige koeling mogelijk ja
Materiaal staal
Oppervlaktebehandeling gepolijst
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A30 20901
EAN/GTIN 4047109042650
Nummer fabrikant 8422000989
L-nummer L20010 4592
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET W-WN.9.55.ABS32 CILINDERSCHACHT-OPNAME WHISTLE NOTCH

Tip:

Ceratizit-Artikelnummer: 8422000989