Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Perfect resultaat ook op oneffen oppervlakken • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Ook goedgekeurd voor ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig vonken • Zacht materiaal: weinig inzet vereist Noodzakelijk • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Machinisten nog hardere materialen efficiënt • Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating • Getest kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is dankzij zijn koele snede en lage rondvliegende vonken zelfs goedgekeurd voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. • Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd tijdens het werken en bereikt toch een perfect oppervlakteresultaat • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
n max.: 11000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schachtlengte: 40 mm
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 30 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiaal: siliciumcarbide korrel 280 - vlies SIC zeer fijn
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 50 mm
Voordeel:
Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd bij het werken en bereikt toch een perfect oppervlakresultaat.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Staal en gietstaal: geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Aluminium
Titanium
Kunststof en hout
T.b.v.:
Borstelen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Polijsten: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
Zacht materiaal: Nauwelijks kracht nodig tijdens gebruik
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag