LUKAS graveerpen HGS 04.040 spiraal

Artikelnummer: A1300485071
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
Producttype Toolbit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A1300485071
EAN/GTIN 4027497010011
Nummer fabrikant A1300485071
L-nummer L50490 1

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Totale lengte: 40 mm
Graveerwerktuig: Precieze halvering
Lengte schacht: 20 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 4 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 2 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Staal
Aluminium
Roestvrij staal

T.b.v.:

Precisiebewerking: zeer geschikt
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: goed geschikt
Gravure: goed geschikt
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine