Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Door nauwkeurige verwijdering tot een perfect glad oppervlak • Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine • Kan worden gebruikt op veel moeilijk te bewerken en geharde materialen dankzij vele kleine tandpunten en afwerktanden • Roest- vrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Zelfs moeilijk te bewerken materialen zoals geharde materialen zijn voor dit gereedschap geen probleem. kleine tandpunten maken nauwkeurige verwijdering en perfecte oppervlakteresultaten mogelijk • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect op de krachtbron. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: Rond
Totale lengte: 50 mm
Schachtlengte: 40 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 16 mm
Diameter gereedschap: 6 mm
Vertanding: ZF3 Micro vertanding
Voordeel:
Zelfs moeilijk te bewerken materialen, zoals geharde materialen, zijn geen probleem voor dit gereedschap. De afwerkvertanding met vele kleine tandpunten maakt een nauwkeurige verwijdering en een perfect oppervlakresultaat mogelijk.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Staal
Roestvrij staal
Titanium
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: geschikt
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Nauwkeurige materiaalverwijdering voor perfect gladde oppervlakresultaten
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Kan worden gebruikt op vele moeilijk te bewerken en geharde materialen dankzij de vele kleine tandpunten en afwerktanden
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as