Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenspieprofiel Ribe-CV ∙ 63 mm

Artikelnummer: 991-10
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991-10
EAN/GTIN 4000896047406
Nummer fabrikant 991-10
L-nummer L60140 1157

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnenspieprofiel Ribe-CV
  • Sleutelwijdte: ∙ M10
  • Afmetingen / lengte: 63 mm
  • Lengte l1: 25 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL