Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 140 mm

Artikelnummer: 990SLG-12
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990SLG-12
EAN/GTIN 4000896047376
Nummer fabrikant 990SLG-12
L-nummer L60140 311

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Cilinderkopschroeven op motoren van verschillende voertuigtypes, bijv. VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ TOYOTA
  • Extra lange uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M12
  • Afmetingen / lengte: 140 mm
  • Lengte l1: 102 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL