{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 120 kg | |
Legbord dikte | 38 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stellinghoogte | 2.400 mm | |
Stellingdiepte | 500 mm | |
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 975 mm | |
Legbord breedte | 946 mm | |
Legbord diepte | 500 mm | |
Legbord breedte binnenwerkse maat | 900 mm | |
Aantal legborden | 5 | |
Aantal profielframes | 1 | |
Maximale veldbelasting | 900 kg | |
Stellingopbouw | Aanbouwstelling | |
Legbord bevestigingstype | Traverse | |
Producttype | Legbordstelling |
Artikelnummer | 990216 2400 | |
EAN/GTIN | 4062406114305 |