Påbyggnadsställ för instickshyllor 2400 mm

Art-nr: 990216 2400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 120
  • Hyllplanets tjocklek: 38
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 120 kg
Hyllplanets tjocklek 38 mm
Höjdinställning i raster 40 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hyllhöjd 2 400 mm
hyllställsdjup 500 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 975 mm
Hyllplan bredd 946 mm
Hyllplanets djup 500 mm
Hyllplan bredd fritt mått 900 mm
antal hyllor 5
Antal profilram 1
Maximal fältlast 900 kg
Hyllkonstruktion Påbyggnadsställ
Hylla monteringstyp Tvärbalk
Produktslag Golvhyllställ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990216 2400
EAN/GTIN 4062406114305

Benämning

Utförande:

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. Hopsättningen sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllor av förzinkad plåt.

Lackering:

Stolpram antracit RAL 7016 pulverbelagd. Tvärbalkspar alltid antracitgrå RAL 7016.

Anmärkning:

  • De 500 mm djupa hyllställen är måttmässigt kompatibla med GridLine-skåpen och kan kombineras godtyckligt med dessa.
  • Delar och tillbehör till hyllställen finns också i vår eShop under nr 990271990370.
  • För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 4:1.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar