Boutensnijder , vlak afgesneden , 350 mm lang

Artikelnummer: 990.RB00
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990.RB00
EAN/GTIN 3148517494923
Nummer fabrikant 990.RB00
L-nummer L60130 3586

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale snijmessen voor vlakzagen van hoogwaardig chroomstaal
  • Versterkte hardheid van de snijmessen voor langere snijduur
  • Afstelling van de speling van de snijmessen via excenterschroeven
  • Ergonomische handgrepen met handbescherming

Kenmerk:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 6 - 5 - 5
  • L [″]: 12
  • L [mm]: 350
  • Mes: 990.LRB00
  • [kg]: 1.000