Dopsleutel met T-greep, zeskantaandrijving, SW 14 mm

Artikelnummer: 98B.14
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98B.14
EAN/GTIN 3148518025058
Nummer fabrikant 98B.14
L-nummer L60130 3394

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor aan- en losdraaien die moeilijk toegankelijk zijn of snel moeten worden uitgevoerd
  • Glijdende handgreep met groef
  • Blokkeergroef in middenpositie voor snelle toegang door draaien tussen vingers: ″Rolling effect″
  • Stang in eindpositie als hefboomarm voor krachtig aan- of losdraaien of voor opruimen op moeilijke plaatsen
  • Verchroomde, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 14
  • d1 [mm]: 20,50
  • d2 [mm]: 10
  • d3 [mm]: 10
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 200
  • 6-kant [mm]: 14
  • [g]: 380