Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 10 ∙ 40 mm

Artikelnummer: 985-10
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 985-10
EAN/GTIN 4000896046775
Nummer fabrikant 985-10
L-nummer L60140 747

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra korte uitvoering
  • Met kartel
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 10 mm
  • Afmetingen / lengte: 40 mm
  • Lengte l1: 10 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.07 kg
  • Voor handbediening