Schroevendraaier voor kruiskopschroeven Phillips® geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 187 mm

Artikelnummer: 98 24 01
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 24 01
EAN/GTIN 4003773026440
Nummer fabrikant 98 24 01
L-nummer L70010 610

Omschrijving

Omschrijving:

  • ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
  • rolbeperkende handgreepvorm

Kenmerk:

  • Grootte: PH1
  • Steellengte 80mm
  • Handvatlengte: 107 mm
  • Lemmet Ø: 4,5mm
  • lengte ongeïsoleerd blad: 15 mm
  • VDE-getest: ja
  • gebruineerd
  • isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest

Norm:

IEC 60900