GARANT schroevendraaier voor Phillips en Pozidriv, Aantal gereedschappen: 5

Artikelnummer: 973205 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 5
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 973205 5
EAN/GTIN 4067263118268
Nummer fabrikant 973205 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in ESD-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

ESD-hardschuiminlay leeg nr. 973200 gr. 973205: 1 St.
PB Swiss Tools ESD schroevendraaier voor Phillips nr. 667685 gr. 0; 1; 2: Resp. 1 st.
PB SWISS TOOLS ESD schroevendraaier voor Pozidriv nr. 667687 gr. 1; 2: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan