ESD-werkbankpoot, Aantal verticale secties: 800mm

Artikelnummer: 972180 800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verticale secties (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 800 mm
Breedte 50 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor bladdiepte 750 mm
Producttype Werkbankpoot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972180 800
EAN/GTIN 4062406166984
Nummer fabrikant 972180 800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabelgeleidingen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 972195 nodig. Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.
Alle kunststof delen zijn niet ESD-geleidend. Geen aarding via werkbankpoten mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten