{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 20 kg | |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
| Hoogte | 100 mm | |
| Nuttige breedte | 920 mm | |
| Nuttige diepte | 610 mm | |
| Legbord uitvoering | met afrolrand | |
| Gewicht | 9 kg | |
| Producttype | Aflegbord |
| Artikelnummer | 972062 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406167127 | |
| Nummer fabrikant | 972062 1000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |