ESD-säilytystaso teräslevyä, Sopii tyyppiin: 1000

Tuote nro.: 972062 1000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 20
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 20 kg
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 100 mm
Hyötyleveys 920 mm
Hyötysyvyys 610 mm
Hyllyn rakenne vierintäreunus
Paino 9 kg
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 972062 1000
EAN / GTIN 4062406167127
Valmistajan numero 972062 1000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävää teräslevyä. 100 mm:n rasteri säädettävissä ESD-materiaalivaunussa, 20°:n kaltevuus mahdollista.

Sopii:

ESD-materiaalivaunu nro 972060.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.