ESD-euronorm-bakkenwagen TNB1

Artikelnummer: 971950 TNB1
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 910 mm
Breedte 790 mm
Diepte 400 mm
Hoogte oplegframe 180 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Maximale belastbaarheid 250 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 9,6 kg
Producttype Platformwagen (duwstang)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 971950 TNB1
EAN/GTIN 4067263515616

Omschrijving

Uitvoering:

ESD-geleidende euronorm-bakkenwagen. Gelaste staalconstructie. ESD-geleidende Haptoprene®-greep met schokbestendig polypropyleen. Elektrisch geleidende wielen: 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend TPE-loopvlak, naven met rollagers, met wielnaafbescherming. Geschikte euronorm-bakken nr. 972350 gr. ENB15 - ENB80.

Toepassing:

Geschikt voor gebruik in EPA met geleidende vloerbedekking. De aarding gebeurt via de wielen, een aparte aardingsaansluiting is niet nodig. Alle kunststof delen zijn geleidend uitgevoerd ter voorkoming van opladingen van het oppervlak.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires