ESD vežimėlis su rankena europinio standarto talpoms, Tipas: TNB1

Prekės Nr.: 971950 TNB1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 910 mm
Plotis 790 mm
Gylis 400 mm
Tvirtinimo rėmų aukštis 180 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
maksimali keliamoji galia 250 kg
Rato medžiaga TPE
Svoris 9,6 kg
Produkto rūšis Vežimėlis su viena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 971950 TNB1
EAN / GTIN 4067263515616
Gamintojo numeris 971950 TNB1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

ESD laidus vežimėlis su rankena europinio standarto talpoms. Suvirinta plieninė konstrukcija. ESD laidi Haptoprene® rankena iš smūgiams atsparaus polipropileno. Elektrai laidūs ratukai: 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia TPE poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais. Tinkamos europinio standarto talpos Nr. 972350 dyd. ENB15 - ENB80.

Paskirtis:

Tinka naudoti EPA su laidžiomis grindimis. Įžeminimas vyksta per ratus, atskira įžeminimo jungtis nebūtina. Visos plastikinės dalys yra laidžios ir suprojektuotos taip, kad būtų išvengta iškrovų paviršiuje.

Standartas:

DIN EN 61340-5-1

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.