Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Hardschuiminlays leeg, voor Hainbuch-spankoppen SK80

Artikelnummer: 970718 SK80
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Breedte 149 mm
Diepte 298 mm
Breedte in E 9 E
Diepte in E 18 E
Aantal gereedschapsopnames 2
Uitvoering leeg voor Hainbuch-spankoppen
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970718 SK80
EAN/GTIN 4045197878380

Omschrijving

Uitvoering:

Tweekleurig PE-hardschuim-interieur (antraciet / grijs, leeg) met uitsparingen voor indeling met Hainbuch-spankoppen.Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op.De hardschuim-inzetstukken vullen 9 × 18 E van het nuttige ladeoppervlak.

Tip:

Maat TOP65 ook geschikt voor SK65.