Opzetsteun, Breedte 500 mm, Voor gereedschapsschachten: VDI30

Artikelnummer: 970505 VDI30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 327 mm
Breedte 500 mm
Diepte 550 mm
Aantal gereedschapsdragers 3
Aantal gereedschapsopnames 36
Hartafstand A 69 mm
voor gereedschapsschachten VDI 30
Toepassingsgebied CNC-werkbank
Producttype Opzetsteun

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 970505 VDI30
EAN/GTIN 4045197489524
Nummer fabrikant 970505 VDI30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De zijkanten kunnen individueel met draagrail nr. 970110 en gereedschapsdrager worden uitgerust. De modules kunnen horizontaal of schuin worden ingebouwd.
Uitgerust met 3 gereedschapsdragers.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

VDI 20-opnames ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.