Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames HSK80

Artikelnummer: 970130 HSK80
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Diepte 150 mm
Maat zijframe 37 mm
Aantal gereedschapsopnames 6
Hartafstand A 108 mm
voor gereedschapsschachten HSK 80
Producttype Gereedschapshouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970130 HSK80
EAN/GTIN 4045197490087

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met GARANT gereedschapsopnames van kunststof. Inbouw onder hellingshoek 0° / 20° / 45° mogelijk.

T.b.v.:

Breedte 452 mm:
Systeemtransportwagen nr. 970011; 970016 resp. in gr. 452/A; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 452; opzetsteun nr. 970505 gr. 0.
Breedte 627 mm:
Systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 627/A; 627/B; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 627.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

VDI 20-opnames ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.