Adereindhulzen met kunststof kraag elk 200 stuk

Artikelnummer: 97 99 354
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype adereindhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 97 99 354
EAN/GTIN 4003773076551
Nummer fabrikant 97 99 354
L-nummer L70010 1640
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inbrengtrechter gemaakt van polypropyleen
  • hittebestendig tot 105°C
  • Materiaal: E-Cu
  • Oppervlakte gegalvaniseerd tin
  • Minimale laagdikte 3µm
  • Nominale grootte: 2,5 mm²
  • Inhoud:200 stuks
  • Identificatie kleur: blauw