Krimptang voor adereindhulzen met meer-componentengrepen 180 mm

Artikelnummer: 97 72 180
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 72 180
EAN/GTIN 4003773060185
Nummer fabrikant 97 72 180
L-nummer L70010 754

Omschrijving

Omschrijving:

  • licht en slank ontwerp
  • ook als VDE-versie
  • gemakkelijk krimpen dankzij geoptimaliseerde overbrenging
  • voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,25 tot 16 mm²
  • Krimpen in gemarkeerde halfronde profielen voor veilige verbinding van huls en geleider
  • negen bijzonder diepe profielen met conische zijkanten

Kenmerk:

  • Toepassing: Adereindhulzen
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,25 - 16,0mm²
  • Aantal nesten: 9
  • AWG: 24 - 6
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst