Vierdoorn crimptang voor DT-contacten 230 mm

Artikelnummer: 97 52 67 DT
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 52 67 DT
EAN/GTIN 4003773088820
Nummer fabrikant 97 52 67 DT
L-nummer L70010 2311

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krimpt alle gedraaide pen- en buscontacten (vroeger: Deutsch contacten) van de series DT, DTM en DTP
  • Uitgebreide capaciteit: van 0,35 mm² tot 3,0 mm² (AWG 22 - 12)
  • Compleet: met zeer nauwkeurige Go/NoGo stopmeters om de kalibratie te controleren
  • Synchrone toevoer van de vier krimpinzetten voor optimale krimpresultaten met acht inkepingen (4/8-inkepingen)
  • Universele positioneerhulp voor flexibele aanpassing van alle contactlengtes
  • constante hoge krimpkwaliteit dankzij positieve vergrendeling (kan worden ontgrendeld)
  • Keuzeposities voor het instellen van de crimpdiepte zijn duidelijk afleesbaar op de tang
  • Ergonomisch ontwerp voor werken zonder vermoeidheid: geoptimaliseerde openingsbreedte, comfortabele 2K handgrepen, minder kracht in de hand dankzij de hefboomoverbrenging
  • Pluggen in de leveringsomvang maken op elk moment een snelle kwaliteitscontrole mogelijk: Go doorn moet nog passen, NoGo mag niet passen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen