PreciForce® Krimptang met meer-componentengrepen gebruineerd 220 mm

Artikelnummer: 97 52 30
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 52 30
EAN/GTIN 4003773051855
Nummer fabrikant 97 52 30
L-nummer L70010 786

Omschrijving

Omschrijving:

  • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Krachtversterking via kniehefboom voor werken met weinig vermoeidheid
  • goede hantering dankzij gunstige greeppositie, laag gewicht, kort ontwerp en ergonomisch gevormde handgrepen
  • Crimp insert is niet verwisselbaar

Kenmerk:

  • Toepassing: ongeïsoleerde persconnectoren volgens DIN 46267
  • Capaciteit vierkante millimeter: 1,5 - 10,0 mm²
  • Aantal nesten: 5
  • AWG: 16 - 12
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen