TCS inzetstuk TCS 5 821/27 27st

Artikelnummer: 96830268
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
Artikelnummer 96830268
EAN/GTIN 4018754335596
Nummer fabrikant 96830268

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud, 27-delig:
  • 1 elektronische platte schroevendraaier nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 platte schroevendraaier nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 kruiskopschroevendraaier nr. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 kabelmes nr. 12320
    • 1 Roll riem maat nr. 12935/3: 3 m.
    • 1 mini magnetische lifter nr. 12600: 270 g.
    • 1 houten verbindingsschaal nr. 13111: 2 m.
    • 1 set TORX® No. 10771/8 haakse schroevendraaiers voor kogelkop : 8-delig
    • 1 set haakse kogelkopschroevendraaiers met zeshoek nr. 10767/9: 9-delig

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 27
  • Verdeling lade: 2/3
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Lengte [mm): 360 mm
  • Breedte mm (b): 370 mm