Tangenset i.TCS

Artikelnummer: 96830039
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830039
EAN/GTIN 4018754275984
Nummer fabrikant 96830039
L-nummer L60010 6452

Omschrijving

Omschrijving:

  • ″175 x 350 x 40 mm
Inhoud 3-delig:
  • 1 combinatietang Nr. 6501: L.180 mm
  • 1 VDE-waterpomptang nr. 6551: L.240 mm
  • 1 VDE zijsnijinrichting Nr. 6600: L.160 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 3
  • Verdeling lade: 1/3
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Lengte [mm): 360 mm
  • Gewicht: 918 g
  • Breedte mm (b): 180 mm