Montagekruk, werkkruk met bamboeplaat

Artikelnummer: 965656
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogte 480 mm
Breedte 450 mm
Diepte 435 mm
Aflegvak breedte 392 mm
Aflegvak diepte 352 mm
Zittingbreedte 450 mm
Zittingdiepte 500 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter 2
Wiel-⌀ 100 mm
Belastbaarheid 150 kg
Materiaal zitting Bamboeblad
met rugleuning nee
Gewicht 10,8 kg
Producttype MONTAGEHOCKER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965656
EAN/GTIN 4045197801036
Nummer fabrikant 965656
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en stabiele montagekruk met grote wielen ⌀ 100 mm (4 zwenkwielen, waarvan 2 met vergrendeling). Met geperforeerde zijwanden voor bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden uit groep 95 en open magazijnbakken uit groep 96.
Met praktisch aflegvak, afmetingen 352×395 mm (b×d). Hardschuim-interieurs passen het beste in de maat 6×10G (2 stuks).
Zitting van bamboe, dikte 25 mm. Zeer geschikt voor laswerkzaamheden.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Downloads en documenten

Meld u aan