{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Altura | 480 mm | |
| Largura | 450 mm | |
| Profundidade | 435 mm | |
| Largura do compartimento de armazenamento | 392 mm | |
| Profundidade do compartimento de armazenamento | 352 mm | |
| Largura do banco | 450 mm | |
| Profundidade do banco | 500 mm | |
| Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
| Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador | 2 | |
| ⌀ da roda | 100 mm | |
| Capacidade de carga | 150 kg | |
| Material do assento | Placa de bambu | |
| com encosto | não | |
| Peso | 10,8 kg | |
| Tipo de produto | Banco de montagem |
| Número do artigo | 965656 | |
| EAN/GTIN | 4045197801036 | |
| Número do fabricante | 965656 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |