{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Belastbaarheid stoel | 120 kg | |
Serie | Neon | |
Zittingbreedte | 470 mm | |
Rugleuning hoogte | 570 mm | |
Hoogteverstelling type | Hoogteverstelhendel | |
Hoogteverstelling uitvoering | Gasveer | |
Hoogteverstelling bereik | 450 mm - 620 mm | |
Zitdiepteverstelbereik | 420 mm - 480 mm | |
Materiaal zitting | Stof | |
Materiaal kruisvoet | Aluminium, mat, poedercoating | |
Kleur zittingmateriaal | zwart | |
Kleur band | grijs | |
Kruisvoet uitvoering | Wielenset | |
Rugverstelling met permanent contact | nee | |
Synchroonmechanisme | ja | |
Lendeondersteuning | ja | |
Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen | |
Paar armleuningen aanpassing mogelijk | ja | |
Wielen uitvoering | lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren | |
Norm | DIN 68877 | |
Producttype | Werkdraaistoel |
Artikelnummer | 965444 GREY | |
EAN/GTIN | 4016849529875 | |
Nummer fabrikant | 9573-9588-6801-3278 |