Vloermat 100X135 cm

Artikelnummer: 964450 100X135
(317,78 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Stacomfort: Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: oliebestendig; moeilijk ontvlambaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Stacomfort Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming Vloer
Materiaaleigenschap oliebestendig; moeilijk ontvlambaar
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lengte 135 cm
Breedte 100 cm
Dikte 16 mm
Hardheid volgens Shore A 55
Materiaal Nitrilrubber (NBR)
Kleur donkergrijs gespikkeld
Brandveiligheidsklasse Bfl-s1
Gewicht 20 kg
Producttype Werkplekmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964450 100X135
EAN/GTIN 4067263476771

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële werkplekmat voor gemiddelde tot hoge belasting. De ergonomische rubbermat is geschikt voor droge en natte werkplekken. Het oppervlak van de mat heeft een optimaal afgestemd draaipunt en een zeer goede slip- en ligvastheid. Aan alle zijden afgeschuinde randen voorkomen struikelen. Zeer eenvoudig te reinigen oppervlak met licht-reflecterende eigenschappen.
De oliebestendige vloermat heeft een brandveiligheidsklasse Bfl-s1.
Door de elastische eigenschappen van het rubbermengsel en de speciale geometrie aan de achterkant heeft de mat een bijzonder schokdempend en activerend effect. Daarnaast beschermt de mat tegen ongezonde kou. Duurzame mat geschikt voor meerploegendiensten.
Elektrisch geleidend, oppervlakteweerstand van minder dan 107 Ω. De mat is gemarkeerd met een ESD-veiligheidslabel.

Norm:

DIN EN 61340-4-1

Levering:

Mat met ESD-aardingsaansluiting (boring voor aardingsaansluiting kan vrij worden gekozen, aansluiting moet zelf worden gemonteerd).