• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estera de suelo 100X135 cm

Número de artículo: 964450 100X135
(314,41 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: resistente al aceite; poco inflamable
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material resistente al aceite; poco inflamable
propiedad electrostática EGB/ESD
Longitud 135 cm
Anchura 100 cm
Espesor 16 mm
Dureza según Shore A 55
Material Caucho de nitrilo (NBR)
Color gris oscuro moteado
Clase de protección contra incendios Bfl-s1
Peso 20 kg
Tipo de producto Estera para puestos de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964450 100X135
EAN / GTIN 4067263476771

Descripción

Ejecución:

Esteras para puestos de trabajo industriales para solicitación media a alta. La estera de goma ergonómica es adecuada para lugares de trabajo de pie y de paso secos y húmedos. La superficie de la estera tiene un punto de giro óptimamente coordinado y muy buena resistencia al deslizamiento y tumbado. Cantos achaflanados por todos los lados para evitar tropezones. Superficie muy fácil de limpiar con propiedades reflectantes de la luz.
La estera de suelo resistente al aceite tiene una clase de protección contra incendios Bfl-s1.
Debido a las propiedades elásticas del compuesto de goma y la geometría especial en la parte posterior, la estera tiene un efecto especialmente amortiguador y activador, y protege contra el frío. Estera duradera adecuada para un régimen de varios turnos.
Conductor eléctrico, resistencia superficial inferior a 107 Ω. La estera está marcada con una etiqueta de seguridad ESD.

Norma:

DIN EN 61340-4-1

Volumen de suministro:

Estera con conexión a tierra ESD (la perforación para la conexión a tierra se puede seleccionar libremente y debe montarse automáticamente).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript